Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Metallbandsäge OPTIsaw S275N / 400V / 3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4452004
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300260
EAN/GTIN:
     4030635028588
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Bandsäge
Artikelbeschreibung:
Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel. S 275NV mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf - Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar - Mikroschalter für automatische Endabschaltung - Kühlmitteleinrichtung - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten - Robuster Maschinenunterbau - Kugelgelagerte Sägebandführung - Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung - Überlastschutz S 275N - Motorschutzschalter - Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten S 275NV - Stufenlos einstellbare Sägeband- Geschwindigkeit 20 - 90 m/min. - Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes möglich Manometer - Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung
Technische Daten:
Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 1,1 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 90 W Heben des Sägebügels: manuell Vorschub: stufenlos einstellbar Sägebandgeschwindigkeit(en) : 45 / 90 m/min Sägebandabmessung: 2480 x 27 x 0,9 mm Schnittwinkel: 0 bis 60 Grad Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 225 mm Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 150 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 150 x 230 mm Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial): 145 mm Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial): 145 mm Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial): 145 x 180 mm Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial): 90 mm Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial): 90 mm Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial): 90 x 120 mm Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial): Länge mit geschlossenem Schraubstock ca.: 1400 mm Länge mit geöffnetem Schraubstock ca.: Breite ohne Materialanschlag ca.: 530 mm Breite mit Materialanschlag ca.: 985 mm Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1360 mm Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1700 mm Gewicht ca.: 185 kg Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit: Gesamt-Anschlusswert: Leistung Hydraulikpumpe: Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial): Abmessungen: Hydraulikpumpe:
Lieferumfang:
- Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau - Kühlmittelpumpe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
185 kg
technische Daten:
Breite/Tiefe max.: 985 mm Höhe max.: 1700 mm Länge ca.: 1400 mm Breite/Tiefe ca.: 685 mm Gewicht ca.: 185 kg Leistung Antriebsmotor: 1,1 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 90 W Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Sägebandgeschwindigkeit(en): 45/90 m/min Sägebandlänge: 2480 mm Sägebandbreite: 27 mm Sägebanddicke: 0,9 mm Schnittwinkel: 0 – 60 ° Vorschub: stufenlos einstellbar Heben des Sägebügels: manuell 0° rund (Vollmaterial): 225 mm 0° quadrat (Vollmaterial): 150 mm 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 150 x 230 mm +45° rund (Vollmaterial): 145 mm +45° quadrat (Vollmaterial): 145 mm +45° rechteck liegend (Vollmaterial): 145 x 180 mm +60° rund (Vollmaterial): 90 mm +60° quadrat (Vollmaterial): 90 mm +60° rechteck liegend (Vollmaterial): 90 x 120 mm
Lieferumfang:
- Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau - Kühlmittelpumpe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,48*
€ 1.825,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,75*
€ 1.868,24*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.829,64*
€ 1.945,78*
€ 4,90*
ab € 1.834,97*
€ 1.947,67*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.932,26*
€ 2.044,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,28*
€ 2.172,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,81*
€ 2.154,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,58*
€ 2.096,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,02*
€ 2.062,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,48*
€ 2.040,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.