| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976398594 Herst.-Nr.: 3300150 EAN/GTIN: 4030635017605 |
| |
|
| | |
| Optimum 3300150 Metallbandsäge - Geräuscharmer Lauf
- Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss
- Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Schneller Halt des Werkstücks durch Schnellspann-Schraubstock
- Drucktaster Manueller Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Robuster Maschinenunterbau
- Komplett ausgestattete Maschine; wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3300150 | Werksnummer: | 3300150 | Länge netto mm: | 1130,00 | Breite netto mm: | 570,00 | Höhe netto mm: | 750,00 | Gewicht netto Kg: | 100,000000 | Gewicht brutto Kg: | 112,000000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Metallbandsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, optimum bandsäge, bandsäge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.190,56* | € 1.313,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,33* | € 1.318,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,47* | € 1.357,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.282,88* | € 1.400,86* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,70* | € 1.470,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|