Kreissägeblatt, 28186, Proxxon Diamantband zum Schneiden von Stein, Keramik, Glas oder glasfaserverstärktem Kunststoff. Nur die richtige Kühlung des Diamantbandes gewährleistet einen optimalen Schn...
4053569797603 Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 - Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 - Zahnspitzenhärte 67–69 HRC - Geeignet für alle, auch höchstlegierte u...
5160359, Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffenund NE-Metalle. Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken. Verzahnt, geschrän...
Holzkraft 5160632 Sägeband Eignet sich perfekt zum Schneiden und Auftrennen von Weich- und Harthölzern, Plastik, Kunststoffen und NE-Metalle Zahnspitzgehärtetes Sägeband mit flexiblen Blattrücken V...
duoflex M 42 Universell einsetzbar Bimetallbandsägeblatt mit Kobalt Dieses leistungsstarke Sägeband ist besonders für Serienschnitte aller Metallsorten geeeignet. Die Zähne sind aus legiertem Schne...
Metallsägeband 1335x13x0,65mm HSS M42 ZpZ 8-12 PROMAT besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · mit variabler Zahnteilung · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen untersc...
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Metallsägeband mit bruchfestem und biegsamem Rückenmaterial mit Kombizahnung. Anwendung: Zum Sägen von Bau- sowie niedrig legierten Stählen, sowie Aluminium u...
Produktbeschreibung: für Bandsäge DCS371NT Metall, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff für Metalle mit einer Materialstärke von 6,35 - 9,52 mm Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl extrem scha...
Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ Uni Max Basic 0° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² kleine Querschnitte in Profil- und Vollmaterial Anwendung Trennen von kurzspannendem Vollmaterial und Prof...
Bimetall - MARATHON® M42 Das universelle Sägeband für mittlere und große Querschnitte. Das MARATHON® M42 ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägebandes und steht für ein breites Anwendungsspektr...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zer...