Das vielseitige InLine® One ClickEasy 3 Drive & Ride Set ermöglicht zuverlässigen Halt für Smartphones, Mediaplayer oder Navigationsgeräte mit einer Diagonalen von 5,5" - 7,5". Ob mit der praktisch...
Aufbau-Lüftungsgitter Aufbau-Lüftungsgitter in Kunststoff. Farbe: Elfenbein. Produktmaß: ca. 365 x 170 mm Lieferumfang: Aufbau-Lüftungsgitter (Wir sind Reimo-Partner)
Kurzbeschreibung Zur Dachbelüftung im Traufenbereich sowie für alle Öffnungen im Gratbereich Vorteile • Zur Dachbelüftung im Traufenbereich sowie für alle Öffnungen im Gratbereich, schützt vor Eint...
mit gummierter Unterseite zur Vermeidung von Kratzern zum Abziehen der Klammern an hartverklebten Autoscheiben ideal geeignet zum Abziehen von Doppelkammern, die beidseitig mit Widerhaken versehen ...
Außengitter, quadrat. f. Rohr DN80/DN125 MGE 80/125 weißMGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen. MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen. Mit Insektengitter und ...
Schutzgitter Metall DN560 SG 56Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Aus antistatischem Ma...
HOJU Badezimmerlüftung Exclusiv 2000 457x92 mm, Türstärke ab 35 mm, Farbe: Limba Badezellenlüftung 9020 Türbeschlag, Türtechnik • Kunststoff • Abmessung 457 x 92 mm • Ausschnittmaß 433 x 77 mm
HELIOS Lüftungsgitter, aus Kunststoff, Nr: 0893, Typ: G 160 .zur Abdeckung und zum Einstecken in runde Lüftungsöffnungen, Montage in Rohre durch rückseitigen Einsteckstutzen mit konischem Verlauf, ...
MC Innengitter LGR 42/6 zur Be- und Entlüftung Innengitter mit Frontrahmen. Für den Einbau in Wickelfalzrohre. Mit frontseitig waagerechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen. Regulierung des Luf...