| |
|
| Artikel-Nr.: C560-23156F Herst.-Nr.: 23156F EAN/GTIN: 4043718296200 |
| |
|
| | |
| Das vielseitige InLine® One ClickEasy 3 Drive & Ride Set ermöglicht zuverlässigen Halt für Smartphones, Mediaplayer oder Navigationsgeräte mit einer Diagonalen von 5,5" - 7,5". Ob mit der praktischen Universalklemme an der Lenkerstange oder mit Clip am Lüftungsgitter, den flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind auch dank des 360° drehbaren Kopfteils keine Grenzen gesetzt. - Für alle Smartphones, Mediaplayer und Navigationsgeräte mit 5,5" - 7,5" (Breite: ca. 5,5 - 8 cm, Höhe: ca. 13 - 18 cm)
- 360° drehbares Kopfteil
- Klemme zur Befestigung am Fahrradlenker
- Clip zur Befestigung am Kfz-Lüftungsgitter
- Abmessungen (B x T x H): ca. 9,5 x 5,1 x 13,9 / 19,3 cm
- Gewicht: ca. 80 g ohne Klemme oder Clip
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Aussenverschlussklappen, Badezellenlüftung, Badezimmerlüftungen, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, handyhalterung auto inline, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon, Halterungen / Stative / Schlösser, Smartphone- / Tablet-Halterung |
| | |
| |