| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96156742 Herst.-Nr.: 0150.0121 EAN/GTIN: 4012799501213 |
|
|
| | |
| Schutzgitter Metall DN560 SG 56 Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: SG 56, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 1,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,44 kg, Geeignet für Nennweite: 560 mm, Breite: 646 mm, Höhe: 646 mm, Tiefe: 5,5 mm, Breite mit Verpackung: 646 mm, Höhe mit Verpackung: 646 mm, Tiefe mit Verpackung: 645 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,46* | € 103,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 86,78* | € 108,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,52* | € 108,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,90* | € 112,86* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 103,98* | € 127,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|