Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierblenden- und Lüftungsgitterentferner-Satz, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2202
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2202
EAN/GTIN:
     4042146213056
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
  • mit gummierter Unterseite zur Vermeidung von Kratzern
  • zum Abziehen der Klammern an hartverklebten Autoscheiben
  • ideal geeignet zum Abziehen von Doppelkammern, die beidseitig mit Widerhaken versehen sind
  • einsetzbar für alle Klammerntypen die horizontal mit der Scheibe abgezogen werden müssen
  • Gesamtlänge 220,0 mm
  • mit Aufhängeloch
  • tauchisolierter Griff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Toyota
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Zierleisten
Gewicht [g]:
280 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
140.2202
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
Metall
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2352
ab € 8,29*
Sonstiges
KS Tools
140.2351
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.