Diese mobil verwendbare Schallschutz Stellwand von Schäfer Shop Select eignet sich bestens zur flexiblen und individuellen Erschaffung von lärmgeschützten Arbeitsbereichen, insbesondere im industri...
hjh OFFICE Mittelstück zu Trennwand System FLEXMIUT, hellgrau Zusätzliches Trennwand-Panel aus schallabsorbierendem Material Innenmaterial aus recyceltem PET-Material, doppellagig Oberfläche geeign...
Mobile KommunikationswandMobile, doppelseitige Stellwand im magnetoplan Aluminium-Systemrahmen. Die robuste und funktionelle Präsentationswand für den dauerhaften Einsatz: Format: 1500 x 1200 mm mo...
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand ...
Stellwand Die Angerer Stellwand ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der ...
Akkustik-Stellwand Anbaufeld/Endfeld, mobil • Flexibel einsetzbar, einfache Konfiguration bis max. 3 Felder • Jedes zweite Element muss als Grundfeld konfiguriert werden • Akustiklochbleche frontse...
Eckstütze für Büro-Trennwand Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben Varianten: 444161-0001 lichtgrau RAL 7035 444161-0002 platingrau RAL 7036 444161-0003 tief...
Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1360 x 1200 mm, Textil, grau. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°. Die ...
Verwenden Sie diese Akustik Trennwand von Paperflowreg,, um Ihren Büroarbeitsplatz gut vor Schall und störenden Lärmquellen oder auch Blicken zu schützen. Die Schallschutzwand wurde aus hochwertige...
Anbauelement einseitig 2000x1200mm, einseitig Whiteboard. Das Anbauelementset enthält eine hochwertige Stellwand mit einer robusten Konstruktion, die sich ideal für die Organisation von Notizen, Pr...
Zusammenklappbare Präsentationswand Diese Präsentationswand mit royal blauer Filzoberfläche lässt sich komplett zusammenklappen und transportieren, inkl. Tragetasche (Gewicht: 12 kg): Flexible Präs...
hjh OFFICE Mittelstück zu Trennwand System FLEXMIUT, taupe Zusätzliches Trennwand-Panel aus schallabsorbierendem Material Innenmaterial aus recyceltem PET-Material, doppellagig Oberfläche geeignet ...