Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Artikel-Nr.:
     C3765-7-210700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210700
EAN/GTIN:
     8713797080910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Robustes mobiles Whiteboard und Pinboard. Eine Seite: magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Andere Seite: Pinboard mit Filzoberfläche. Tafelrahmen, Fußgestell und Beine aus Aluminium. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und Befestigungsmaterial inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Verwendungsart der Vorderseite:
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
Farbe:
Grau
Verwendungsart der Rückseite:
Pinboard with felt surface
Farbe des Rahmens:
Silber
Hersteller-Name:
Legamaster
Tafel beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
150
Produkt-Typbezeichnung:
Multiboard
Höhe der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften. Ideal für kleine Räume, kurze Besprechungen und Brainstorm-Sessions. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Quick assembly.
GTIN:
8713797080910
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
Tafel magnethaftend:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montagematerialien, Rollen
Artikelbezeichnung:
Legamaster mobile Multiboard xl grau Pinnwand
Anzahl der Produkte pro Palette:
1
Produkttypbezeichnung:
Multiboard
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Art der Verwendung (Rückseite):
Pinboard with felt surface
Art der Verwendung (Vorderseite):
Scratch-resistant magnetic enamel steel board surface
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
25000
Werkstoff:
Emaillierter Stahl
Herstellerartikelnummer:
7-210700
Nettogewicht:
18300
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,86*
€ 417,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.