Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Relaxdays Paravent, 4-teilig, faltbarer Raumtrenner, H x B: 180 x 180 cm, Holz, Papierseil, Trennwand für innen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042344_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042344_0
EAN/GTIN:
     4052025423445
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand

Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand einfach als Dekoelement. Dank des edlen geflochtenen Designs ist die schwarze Sichtschutzwand in jedem Raum ein toller Hingucker. Benötigst Du die 4-teilige Raumtrennwand nicht, kannst Du diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Paravent im Detail
- Gesamtmaße ausgeklappt H x B x T: ca. 180 x 180 x 2 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 180 x 44,5 x 8 cm
- Gewicht: ca. 5,1 kg
- Material: Holz, Papierseil
- Farbe: Schwarz

Falttrennwand für innen
- 4-teiliger Wandtrenner zur Unterteilung der Wohnung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer
- Dekorative Flechtoptik in klassischem Schwarz
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Freistehend und flexibel positionierbar

Lieferumfang
- 1x Paravent
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.08 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
2 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, leichtparavent 4-flügelig, leichtparavent, relaxdays paravent, Relaxdays Paravent, abtrennwand, falt trennwand, faltwand, folding screen, holz-paravent, paravent, partition wall, raum trennwand, raumteiler, raumtrenner, room divider, room divider panel, room divider screen, room screen, room screen divider, room separator, screen divider, sichtschutz, sichtschutz paravent, sichtschutzwand, stellwand, trennwand, wall divider, wandschirm, wandtrenner, zimmertrennwand, paravan, paravant, paravon, parawand, faltbare trennwand, faltwand raumteiler, faltwände paravent, mobile trennwand, paravan für zimmer teiler, paravant innen, paravants & raumteiler, paravent 180, paravent 180 cm hoch, paravent 180 hoch, paravent 4 teilig, paravent 4teilig, paravent aus holz, paravent büro, paravent faltbar, paravent freistehend, paravent holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.