Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Trennwand Paperflow, 30 mm starker Akustik-Schaumstoff, Holz, Buche lackiert, B 795 x T 370 x H 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194197
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660141956603
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Verwenden Sie diese Akustik Trennwand von Paperflowreg,, um Ihren Büroarbeitsplatz gut vor Schall und störenden Lärmquellen oder auch Blicken zu schützen.

Die Schallschutzwand wurde aus hochwertiger, in Buche lackierter mitteldichter Faserplatte (MDF) gefertigt und integriert 30 mm starken Akustik-Schaumstoff.

Sie erhalten diese 795 mm breite und 370 mm tiefe Akustik Trennwand von Paperflowreg, in verschiedenen Höhen, die Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage.

Bitte beachten Sie, dass Füsse nicht Teil des Lieferumfanges sind. Diese sind jedoch als separates Zubehör verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertige Akustik Trennwand aus stabiler mitteldichter Faserplatte (MDF)
  • Sorgt am Büroarbeitsplatz für guten Schall- und Sichtschutz
  • Mit 30 mm starkem Akustik-Schaumstoff
  • In verschiedenen Höhen verfügbar

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Material Rahmen und Vorderseite: jeweils MDF, Buche lackiert
  • Materialstärke Rahmen: jeweils 37 mm
  • Materialstärke Vorderseite: jeweils 3 mm
  • Masse: jeweils B 795 x T 370 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-stellwand höhe 1800mm, büro raumteiler, stellwand paperflow, Trennwände, Trennwand, Trennwandsysteme, Akustik Stellwand, Stellwände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 454,50*
€ 543,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 503,31*
€ 595,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,62*
€ 708,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,64*
€ 689,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
ab € 363,79*
Sonstiges
Paperflow
ab € 403,96*
Sonstiges
Paperflow
PIPAX2.01
ab € 44,27*
Sonstiges
Paperflow
KJMP
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.