Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Mittelstück zu Trennwand System FLEXMIUT, taupe 447416-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447416-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891003
EAN/GTIN:
     4251084679910
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
hjh OFFICE Mittelstück zu Trennwand System FLEXMIUT, taupe Zusätzliches Trennwand-Panel aus schallabsorbierendem Material Innenmaterial aus recyceltem PET-Material, doppellagig Oberfläche geeignet für Pins und Klebezettel Beidseitig verkettbar mit beliebig vielen Zusatzelementen Inklusive Rollen und Bodengleiter
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
7\,5 kg
Farbe:
Taupe
Material:
Polyester
Tiefe:
350 mm
HEIGHT GRO:
177.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Riek\/IDS
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, hjh office stellwand, büro raumteiler, Trennwände für Büros
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 265,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 273,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 265,62*
€ 316,09
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 262,83*
€ 312,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 251,83*
€ 299,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 250,32*
€ 297,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 215,50*
€ 256,45
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 215,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891000
ab € 358,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.