Bi-Office Mobile Trennwand mit Durchreiche, mit Aluminiumrahmen, 60 x 190 x 56 cm Mit dieser transparenten, mobilen Trennwand können Sie geschützt bleiben und gleichzeitig mit Ihrem Gegenüber gesch...
optimales Trennwandsystem zur flexiblen Gestaltung von Büroflächen, Messeständen, Arbeitsbereichen usw. aufstellbar, oder einfach alleinstehend mobil durch Kugellagerrollen Rahmen und Fuß aus Alumi...
Mobile Filz-Stellwand in verschiedenen Ausführungen Die mobile, faltbare Filz-Stellwand besteht aus drei Filz-Pinntafeln und einem robusten Aluminiumrahmen. Die einzelnen Filztafeln sind flexibel v...
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand ...
Eckstütze für Büro-Trennwand Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben Varianten: 444161-0001 lichtgrau RAL 7035 444161-0002 platingrau RAL 7036 444161-0003 tief...
Zur Befestigung an der Tischplatte. Mit 108 mm Versprung, Rechts/links verwendbar. Für alle Gestellarten verwendbar. 2 Adapter pro Tischtrennwand werden benötigt.
Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1360 x 1000 mm, Textil, schwarz. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°. D...
Verwenden Sie diese Akustik Trennwand von Paperflowreg,, um Ihren Büroarbeitsplatz gut vor Schall und störenden Lärmquellen oder auch Blicken zu schützen. Die Schallschutzwand wurde aus hochwertige...
Diese mobil verwendbare Schallschutz Stellwand von Schäfer Shop Select eignet sich bestens zur flexiblen und individuellen Erschaffung von lärmgeschützten Arbeitsbereichen, insbesondere im industri...
Stellwand Die Angerer Stellwand ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der ...
hjh OFFICE Mittelstück zu Trennwand System FLEXMIUT, hellgrau Zusätzliches Trennwand-Panel aus schallabsorbierendem Material Innenmaterial aus recyceltem PET-Material, doppellagig Oberfläche geeign...
®RasterPlan Stellwand Gr.4 einseitig H1450 x B1000 x T240 mm RAL 7035/5010. 1 x Werkzeughaltersortiment 28-teilig 1 x Stahlboden 450 mm 2 x Dornträger 4 x Lagersichtkästen Größe 6 2 x Lagersichtkäs...
Mobile Filz-Stellwand in verschiedenen Ausführungen Die mobile, faltbare Filz-Stellwand besteht aus drei Filz-Pinntafeln und einem robusten Aluminiumrahmen. Die einzelnen Filztafeln sind flexibel v...
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand ...