Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1360 x 800 mm, Textil, schwarz. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°. Di...
Dieser Schallschutz Stellwand Raum von Schäfer Shop Select ist eine ideale Wahl, wenn Sie in geräuschintensiver Arbeitsumgebung einen lärmgeschützten Besprechungsbereich einrichten möchten. Das far...
®RasterPlan Stellwand Gr.4 doppelseitig H1450 x B1000 x T430 mm RAL 7035/5010. 1 x Werkzeughaltersortiment 28-teilig 6 x Lagersichtkästen Größe 6 4 x Lagersichtkästen Größe 7 4 x Lagersichtkästen G...
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand ...
Stellwand Die Angerer Stellwand ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der ...
Akkustik-Stellwand Grundfeld, mobil • Flexibel einsetzbar, einfache Konfiguration bis max. 3 Felder • Jedes zweite Element muss als Grundfeld konfiguriert werden • Akustiklochbleche frontseitig, rü...
Eckstütze für Büro-Trennwand Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben Varianten: 444172-0001 lichtgrau RAL 7035 444172-0002 platingrau RAL 7036 444172-0003 tief...
Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1500 x 1000 mm, Textil, grau. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°. Die ...
Dieses U-förmige Schallschutz Stellwand System von Schäfer Shop Select ist eine ideale Wahl, wenn Sie in geräuschintensiver Arbeitsumgebung einen lärmgeschützten Besprechungsbereich einrichten möch...
®RasterPlan Stellwand Gr.4 doppelseitig H1450 x B1000 x T430 mm RAL 7035/7016. 1 x Werkzeughaltersortiment 28-teilig 6 x Lagersichtkästen Größe 6 4 x Lagersichtkästen Größe 7 4 x Lagersichtkästen G...
Stellwand Die Angerer Stellwand ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der ...
Akkustik-Stellwand Verbindungsfeld, mobil • Flexibel einsetzbar, einfache Konfiguration bis max. 3 Felder • Jedes zweite Element muss als Grundfeld konfiguriert werden • Akustiklochbleche frontseit...
Eckstütze für Büro-Trennwand Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben Varianten: 444172-0001 lichtgrau RAL 7035 444172-0002 platingrau RAL 7036 444172-0003 tief...
Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1500 x 1000 mm, Textil, schwarz. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°. D...