optimales Trennwandsystem zur flexiblen Gestaltung von Büroflächen, Messeständen, Arbeitsbereichen usw. gradlinig oder im Winkel von 0-360 Grad aufstellbar, oder einfach alleinstehend mobil durch K...
Mobile Filz-Stellwand in verschiedenen Ausführungen Die mobile, faltbare Filz-Stellwand besteht aus drei Filz-Pinntafeln und einem robusten Aluminiumrahmen. Die einzelnen Filztafeln sind flexibel v...
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand ...
Eckstütze für Büro-Trennwand Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben Varianten: 444161-0001 lichtgrau RAL 7035 444161-0002 platingrau RAL 7036 444161-0003 tief...
Auftischadapter 1.045.950352 zur Befestigung von Auftischwänden, mit Nutprofil, Bestehend aus: 1 x U-Klemmen, 1 x Tellerschraube M10, 1 x Senkmuter M10 und Senkkopfschraube M8. 2 Adapter pro Tischt...
Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1360 x 1000 mm, Textil, grau. Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°. Die ...
Die Grundelemente, beidseitig 2000x1200mm, beidseitig Emaille weiss Das Set enthält eine hochwertige Stellwand mit einer robusten Konstruktion, die sich ideal für die Organisation von Notizen, Präs...
Verwenden Sie diese Akustik Trennwand von Paperflowreg,, um Ihren Büroarbeitsplatz gut vor Schall und störenden Lärmquellen oder auch Blicken zu schützen. Die Schallschutzwand wurde aus hochwertige...
Diese mobil verwendbare Schallschutz Stellwand von Schäfer Shop Select eignet sich bestens zur flexiblen und individuellen Erschaffung von lärmgeschützten Arbeitsbereichen, insbesondere im industri...
Mobile faltbare Präsentationswand Die mobile, faltbare Präsentationswand präsentiert mit der Filzoberfläche in royalem blau eine elegante Optik: Flexible Präsentationswand mit doppelseitiger Filzob...
Stellwand Die Angerer Stellwand ist der ideale Sichtschutz für den Innen- und Außenbereich. Dank der Standrohre mit Höhenausgleich steht die Stellwand auch auf unebenem Grund stabil. Mit Hilfe der ...
hjh OFFICE Mittelstück zu Trennwand System FLEXMIUT, grün Zusätzliches Trennwand-Panel aus schallabsorbierendem Material Innenmaterial aus recyceltem PET-Material, doppellagig Oberfläche geeignet f...
®RasterPlan Stellwand Gr.4 einseitig H1450 x B1000 x T240 mm RAL 7035. 1 x Werkzeughaltersortiment 28-teilig 1 x Stahlboden 450 mm 2 x Dornträger 4 x Lagersichtkästen Größe 6 2 x Lagersichtkästen G...