| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA447581 Herst.-Nr.: CRO1X2.35 EAN/GTIN: 3660141900026 |
| |
|
| | |
| - optimales Trennwandsystem zur flexiblen Gestaltung von Büroflächen, Messeständen, Arbeitsbereichen usw.
- gradlinig oder im Winkel von 0-360 Grad aufstellbar, oder einfach alleinstehend
- mobil durch Kugellagerrollen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Trennwand zur flexiblen Gestaltung von Räumen | Bruttogewicht: | 20.6000 kg | magnethaftend: | nein | Marke: | Paperflow | Produktbreite: | 152 cm | Produkthöhe: | 170 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | alugrau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 281,80* | € 342,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,76* | € 347,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,72* | € 358,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,62* | € 402,71* | | | | Lager 467 | 347 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 320,72* | € 407,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|