Winkel Bürstenkörper gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen hervorragende Säurebeständigkeit Maximaltemperatur des Wassers: 60° C Breite: 25 cm lange Lebensdauer dichter Besatz der...
Typ 1: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Kugelhahn / Wasserstopp & Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 270 mm breit Typ 2: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Kugelhahn / Wasserstopp & Autowa...
Die Waschbürste ist 18 cm breit, aus Kunststoff mit einem Bügel zur besseren Handhabung. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,5 mm. Die Bürste ist hitzebeständig bis 134...
Die große Waschbürste von Haug Bürsten besteht aus einem robusten Polypropylenkörper und ist sowohl für den Einsatz im Bereich der Flächen-, Behälter- und Anlagenreinigung, als auch für fleisch- un...
Waschbürste Microfaser Microfaser Waschbürste zur kratzfreien Reinigung. Mit Gardena-Wasseranschluss aus Kunststoff und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm). Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 ...
Gloria Haus und Garten MultiJet Zubehör Bürsten - SET Bürstenwalzen 729122.0000 1 Set MultiJet Zubehör Bürsten Reinigung/Pflege verschiedenster Oberflächen Integrierte Flachstrahldüse Das Bürsten S...
Unsere neue BRUSH BLACK BOOSTER Reinigungspistole kombiniert die Pluspunkte von 2 verschiedenen Pistolen in 1: Funktioniert wie der Black Booster 2. aber mit einem speziellen Trichter mit entfernba...
vollständig HACCP konform, Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine...
Die große Waschbürste von Haug Bürsten besteht aus einem robusten Polypropylenkörper und ist sowohl für den Einsatz im Bereich der Flächen-, Behälter- und Anlagenreinigung, als auch für fleisch- un...
Waschbürste DUO rot 25cm breit säurebeständig Die Bürste besteht aus 2 Waschflächen. Dies sorgt dafür, dass eine größere Fläche in Kontakt mit der zu reinigenden Fläche steht und damit die Reinigun...