Gründlich schnell und bequemDer Handschrubber kann bequem und einhändig bedient werden und ist aufgrund seiner schmalen und flachen Form auch für enge Stellen geeignet. Die umlaufende Weichkunststo...
HP Autozubehör 1729901 Autowaschbürste 1 St. Autowaschbürste (L x B x H) 950 x 265 x 80 mm Autowaschbürste Verstellbar von 95 bis 160 cm Soft-Griffe und Aluminium Teleskopstiel Anschluss an jeden h...
723890 Teleskop-Bürste für die Reinigung von Fahrzeugen, Fenstern, Wintergärten usw. Abnehmbarer, doppelter Bürstenkopf mit weichen Borsten. Standard-Schlauchanschluss. Mit praktischem Wasserventil...
NIGRIN CARAVAN Teleskop-Waschbürste (105–180 cm) Erleichtert die effektive Reinigung von Wohnwagen und Caravans: - Sorgt durch regulierbaren Wasserdurchlauf für eine komfortable Anwendung. - Ist pa...
Waschbürste mit Teleskopstange Stabile 25 cm breite Waschbürste mit leichter Aluminium Teleskopstange. Verstellbar von ca.110-180 cm; Anschluss an jede Schlauchkupplung möglich, mit Absperrventil. ...
Die Waschbürste ist 18 cm breit, aus Kunststoff mit einem Bügel zur besseren Handhabung. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,5 mm. Die Bürste ist hitzebeständig bis 134...
Felgen - Waschbürste blau mit langem Stiel Mehr als 20000 Haare pro Bürste garantieren eine besonders lange Lebensdauer. Die Fasern sind geschlitzt und besonders weich. Gut beständig gegen Chemikal...
Waschbürste mit Rundumbürste und Teleskopstiel - extra lang - bis 2,5m - auch für hohe Fahrzeuge geeignet - mit Rundumbürste - Teleskopstiel - mit Anschluß für Gardena-Systeme - Ersatzbürste erhält...
Gummischutz am Bürstenkörper gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen Breite: 25 cm lange Lebensdauer dichter Besatz der Haare Polypropylen Teleskopstiele zusätzlich erhältlich (Art....