Typ 1: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Kugelhahn / Wasserstopp & Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 270 mm breit
Typ 2: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Kugelhahn / Wasserstopp & Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 370 mm breit
Typ 3: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Kugelhahn / Wasserstopp & Autowaschbürste High/Low mit Wasserdurchlauf
Typ 4: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Wasserdurchlauf & Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 270 mm breit
Typ 5: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Wasserdurchlauf & Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf 370 mm breit
Typ 6: Vikan Teleskopstiel 1 - 1,6 Meter mit Wasserdurchlauf & Autowaschbürste High/Low mit Wasserdurchlauf