Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Waschbürste, groß, grün, B: 65mm, L: 205mm, H: 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT88303
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88303
EAN/GTIN:
     4002403953002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Die große Waschbürste von Haug Bürsten besteht aus einem robusten Polypropylenkörper und ist sowohl für den Einsatz im Bereich der Flächen-, Behälter- und Anlagenreinigung, als auch für fleisch- und lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet. Die harten, ungeschlitzten Faserenden der Polyesterborsten sorgen für eine hohe Stabilität. Sie sind bis 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
205 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 16,49*
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 18,43*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.