Autobürstenset, 4 Bürsten und 1 Teleskopstiel, schwarz. Ideales Starterkit zur Fahrzeugreinigung. Passt auf die gängigsten Gardena-Kupplungen. Platzsparend unterzubringen. Das Starterpaket umfasst ...
Auto - Waschbürste blau Mehr als 20000 Haare pro Bürste garantieren eine besonders lange Lebensdauer. Die Fasern sind geschlitzt und besonders weich. Gut beständig gegen Chemikalien.
IWH KFZ-Waschbürste mit Wasserstop, Länge: 300 mm passend für alle handelsüblichen Wasseranschlüsse, mit Schnellkupplung zur leichten Handhabung (201) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgru...
gefederte Haare, die keine Kratzer am Lack hinterlassen lange Lebensdauer dichter Besatz der Haare Polypropylen Breite: 35 cm Teleskopstiel zusätzlich erhältlich (Art.-Nr. 2000-820-9)
Bürstenkörper aus robustem, schwarzen Polypropylen Roter Gummipuffer rund um die Bürste für verbesserte Griffigkeit und zum Verhindern von Schäden am Fahrzeug Ideal für Glas, Edelstahl, Kunststoff,...
000213 Jumbo 1 St. Waschbürste Waschbürste Jumbo Waschbürste abgewinkelt 20 / 20 cm Ideal für große und schwer zugängliche Flächen Extra weiche Borsten
Der weiße Bürstenkörper der Nagelbürste besteht aus PS Postyrol und besitzt eine Aufhängöse. Das Besatzmaterial besteht aus Polyester PBT, die Borstenhöhe beträgt 0,35 mm im Durchmesser, das Fasere...
vollständig HACCP konform, Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine...
Die GARDENA Cleansystem Handbürste M soft für die sanfte und gründliche Nassreinigung kleinerer, empfindlicher Flächen im Außenbereich. Gründliche und sanfte Nassreinigung kleinerer empfindlicher A...
Die große Waschbürste von Haug Bürsten besteht aus einem robusten Polypropylenkörper und ist sowohl für den Einsatz im Bereich der Flächen-, Behälter- und Anlagenreinigung, als auch für fleisch- un...
Dieser Handstaubsauger besitzt einen sehr kraftvollen Akku von 14,4 V. Das Gerät ist äußerst gut für die Entfernung von tief sitzendem Schmutz und von Haustierhaaren geeignet. Die extrabreite Bürst...
NIGRIN KFZ-Waschbürste Standard, Länge: 200 mm mit Kunsthaarborsten, passend zu den gängigsten Wasseranschluß-Systemen (72085) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.