Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN 20513 Mopp Polyvinylchlorid (PVC), Aluminium Naß Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN 20513 Mopp Polyvinylchlorid (PVC), Aluminium Naß Schwarz, Rot, Silber
NIGRIN 20513 Mopp Polyvinylchlorid (PVC), Aluminium Naß Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95633318
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     20513
EAN/GTIN:
     4008153205132
Suchbegriffe:
Mopp
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
NIGRIN CARAVAN Teleskop-Waschbürste (105–180 cm) Erleichtert die effektive Reinigung von Wohnwagen und Caravans: - Sorgt durch regulierbaren Wasserdurchlauf für eine komfortable Anwendung. - Ist passend für den Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme. - Ermöglicht eine einfache Handhabung durch eine besonders leichte Aluminiumstange mit gepolsterten Schaumgriffen. - Schont die Oberflächen durch den Rundum-Bürstenkopf mit besonders weichen, aufgefächerten PVC-Borsten. - Eignet sich auch zur Reinigung von Vordächern und Booten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1800 mm
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC), Aluminium
Reinigungsart
Naß
Teleskopgriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IWH
000203
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.