| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3118311851 Herst.-Nr.: 18311851 EAN/GTIN: 4250560515377 |
| | |
|
| | |
| Die Waschbürste ist 18 cm breit, aus Kunststoff mit einem Bügel zur besseren Handhabung. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,5 mm. Die Bürste ist hitzebeständig bis 134°C und damit auto- klavierbar. Die HACCP-Produkte von Nölle können mit allen gängigen Reinigungsmitteln verwendet werden, nehmen keine Feuchtigkeit auf und haben auch im Nassbereich unveränderte Produkteigenschaften. Das HACCP-Sortiment ist 100% rostfrei. Weitere Informationen: | | Einsatz: | Waschen und Schrubben | Härtegrad: | hart | Körper: | Kunststoff | Art: | Scheuerbürste |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, kotflügelbürste noelle, autowaschbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Nölle, Reinigungsbürste, ScheuerbürsteBürsten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 4,19* | € 5,60* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,18* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|