Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 10 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 20 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja