MTA Automotive 340026 Standard Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenns...
MTA Automotive 340029 Standard Flachsicherung 15 A Blau 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspa...
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 100 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Strom = 500A Sicherungs Typ = Automotive Betriebsspannung = 80V dc Farbe = weiß Länge = 31.8mm Breite = 22mm Höhe = 10mm Gesamtabmessungen = 31.8 x 22 x 10mm Serie = SBS
MTA Automotive 340031 Standard Flachsicherung 20 A Gelb 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspa...
MTA Automotive 340032 Standard Flachsicherung 25 A Weiß 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspa...
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja