Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x H) 16.2 x 20 mm, 343435-MC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x H) 16.2 x 20 mm, 343435-MC
KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x H) 16.2 x 20 mm, 343435-MC
KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x H) 16.2 x 20 mm, 343435-MC
Artikel-Nr.:
     4502-42G9212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     343435-MC
EAN/GTIN:
     4251783512068
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Flachstecksicherung, 343435-MC, ESKA Erich Schweizer Flachstecksicherung, 32 V, Ausschaltvermögen 1000 A, Isolierender Kunststoff (PA66). Anwendungen * Automobilindustrie * DC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Farbe:
orange
Höhe:
20 mm
Länge:
16.2 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, Sicherung, Kfz-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,16*
€ 110,8604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,18*
€ 108,5042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,11*
€ 96,5209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,66*
€ 82,8954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.