| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G3112 Herst.-Nr.: 0287040.L EAN/GTIN: 4099889123333 |
| | |
|
| | |
| Kfz-Sicherung, 028707.5PXCN, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und inländische Kraftfahrzeuge und Lastkraftwagen. Technische Daten * Nennstrom 40 A * Farbe: orange * Nennspannung: 32 V * Abmessungen (L/H/W): 19,1/18,8/5,1 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | KFZ-Flachsicherung | Ausschaltvermögen: | 1 kA | Breite: | 5.1 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 18.8 mm | Länge: | 19.1 mm | Nennspannung: | 32 V | Nennstrom: | 40 A | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.0094 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |