TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Mini 100 Stück Ausstatt...
Messersicherung, 166.7000.5152, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5152 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
Strom = 15A Sicherungs Typ = Klinge Betriebsspannung = 32V ac/dc Farbe = blau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gesamtabmessungen = 10.9 x 3.8 x 8.8mm Charakteristik = F Serie = MINI Größe...
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-H2-15A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherungsblöcke ...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-15A, E-T-A Der 1170-22-15A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechani...
Kfz-Sicherungsautomaten thermisch, 1610-92-15A, E-T-A Miniaturisierter einpoliger, zyklisch auslösender thermischer Schutzschalter mit automatischer Rückstellung, der für den Einbau in Kfz-Sicherun...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1160-02-15A, E-T-A Der 1160-02-15A ist ein thermischer Schutzschalter mit kontrolliertem Selbstrückstellmechanismus, der speziell für die Installation an unzugängli...
Geräteschutzschalter, 1610-21-15A, E-T-A Der 1610-21-15A ist ein einpoliger, thermischer Schutzschalter, der in Kraftfahrzeugen eingesetzt wird und eine sehr schmale Bauform aufweist. Er ist für 12...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-21-15A, E-T-A Der 1170-21-15A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechani...
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm Standard KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt ...
KFZ-Flachsicherung KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lücken...