Kfz-Sicherung, Typ=0287015.PXS, Nennspannung=32 V, Nennstrom=15 A, Gehäusefarbe=Blau, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Hansor ASP-M15 Mini Flachsicherung 15 A Blau 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustri...
Hansor ATP-L15 Kfz Standard Flachsicherung 15 A Blau 1 St. Intelligent Fuse LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3 Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Ob...
Produktpalette: MINI Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
MTA Automotive 340029 Standard Flachsicherung 15 A Blau 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspa...