Filtertyp = Austrittsfilter Abmessungen = 145 x 145mm Filtermaterial = Gewebe UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 bis 1 mm bei einer Plattendicke von u...
Austrittsfilter für den Dachaufbau, IP33, Typ=11786000055, Alternative (Alias)=PTFA 60.000, Breite=436 mm, Dicke=34 mm, Länge=436 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7035, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden....
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. S...
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA 20000 55 UV 7035Die Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation entfalten ihr volles Potential, wenn sie in Verbindung mit den passenden Austrittsfiltern eingesetzt...
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7035, IP55 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden....
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20.8.230.3100 und 7F.20.9.024.3100, Baugröße 3, Filtermatte nach Klasse G3, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O, lichtgrau, Filtermaterial aus Kunststofffasern, t...
Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden....