Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.50.8.230.3100 und 7F.50.9.024.3100, Baugröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-7F0500003000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F0500003000
EAN/GTIN:
     8012823360768
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
finder austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.50.8.230.3100 und 7F.50.9.024.3100, Montageausschnitt 177 x 177 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
false
Mit Filtermatte:
true
Filterklasse:
G3
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Filter, Ausgangsfilter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F35
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.