Finder 7F.07.0.000.4000 Austrittsfilter, EMV (B x H x T) 250 x 250 x 29.5 mm Passend für Serie (Schaltschrank-Lüfter): Finder Baugröße 4 1 St. EMV-Austrittsfilter für Filterlüfter Baugröße 3 Austri...
Austrittsfilter PFA 40000 55 UV 7035Die Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation entfalten ihr volles Potential, wenn sie in Verbindung mit den passenden Austrittsfiltern eingesetzt werden. Vorte...
Filtertyp = Austrittsfilter Abmessungen = 145 x 145mm Dicke = 31mm Rahmenmaterial = Thermoplast Serie = PFA 20000 UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 b...
Austrittsfilter IP54, RAL7035 PFA 20000 55 UV 7035Die Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation entfalten ihr volles Potential, wenn sie in Verbindung mit den passenden Austrittsfiltern eingesetzt...
Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20, Baugröße 4, Farbe schwarz, Filtermatte nach Klasse G3, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O, Filtermaterial aus Kunststofffasern, temperaturbeständig bis 100 °...
Filtertyp = Austrittsfilter Abmessungen = 202 x 202mm Filtermaterial = Gewebe UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 bis 1 mm bei einer Plattendicke von u...