Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Außensechskant-Bit

  aussensechskant bit  (813 Angebote unter 30.808.209 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „aussensechskant bit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Außensechskant-Bit"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
05060408001, Wera Steckschlüsseleinsatz 869/4 SW 13,0 x 50 mm (14 Angebote) 
05060408001, 869/4, Steckschlüsseleinsatz 869/4 SW 13,0 x 50 mm Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben Mit 1/4 Sechskant-Antrieb Unmagnetische Ausführung MetrischUnmagnetische Ausführung...
Wera
05060408001
€ 4,28*
pro Stück
 
 Stück
Facom
STM.6
€ 16,17*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T35 (2 Angebote) 
geeignet für Lambdasonden an VW, PSA
BGS Technic
4735
€ 2,66*
pro Stück
 
 Stück
Wera 05060286001 Steckschlüsselaufsatz (14 Angebote) 
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Wera
05060286001
€ 10,07*
pro Stück
 
 Stück
03050017, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 17 (35 Angebote) 
03050017, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 54 17, Fabrikat: Stahlwille
Stahlwille
03050017
€ 11,30*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 17 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H17
€ 14,82*
pro Stück
 
 Stück
Steckschlüsseleinsatz 869/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 SW1/4Zoll L50mm 6kt-Aufn1/4Zoll (14 Angebote) 
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant ·...
Wera
05060409001
€ 4,39*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille 44 6 01050006 1/4" (6.3 mm) Schraubendrehereinsatz 6mm 1/4" (6.3 mm) (20 Angebote) 
· für Innensechskantschrauben · DIN 7422 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: für Innensechskantschrauben DIN 7422 Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 44 6, INHEX-Einsatz
Stahlwille
01050006
€ 8,57*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 19 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H19
€ 14,83*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05060281001
€ 9,24*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05073502001
€ 6,78*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 22 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H22
€ 14,69*
pro Stück
 
 Stück
Steckschlüsseleinsatz 869/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 SW11mm L.50mm 6-kt-Aufn.1/4Zoll (13 Angebote) 
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant ·...
Wera
05060406001
€ 5,09*
pro Stück
 
 Stück
Stahlwille 44 4 01050004 1/4" (6.3 mm) Schraubendrehereinsatz 4mm 1/4" (6.3 mm) (19 Angebote) 
· für Innensechskantschrauben · DIN 7422 · Chrome-Alloy-Steel, verchromt Features: für Innensechskantschrauben DIN 7422 Chrome-Alloy-Steel, verchromt Lieferumfang: 1x Nr. 44 4, INHEX-Einsatz
Stahlwille
01050004
€ 8,80*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 24 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H24
€ 14,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema aussensechskant bit
^

Muttern und Schrauben komfortabel mit dem Außensechskant-Bit anziehen

Der Außensechskant-Bit ermöglicht maschinengestützte Schraubanwendungen bei Sechskantschrauben und teilweise auch Muttern. Diese Bitform ist so bedingt eine Alternative zu Zangen, Rund- und Maulschlüsseln oder Ratschen. Angeboten werden die speziellen Bits in unterschiedlichen Schlüsselgrößen. Modelle oberhalb der Schlüsselgröße 13 sind selten. Neben der Schlüsselgröße und dem Bitmaterial unterscheiden sich die Außensechskant-Bits untereinander insbesondere durch Variationen beim Antrieb und der Bitlänge.

Auf den Bit-Antrieb achten

Außensechskant-Bits erhalten Sie mit unterschiedlichen Antriebsvariationen. Diese entsprechen in der Regel unterschiedlichen DIN-Normen. Eine zentrale Rolle spielt die DIN-Norm 3126. In dieser werden auch die gängigen Formen A, C und E festgelegt. Bei Bithaltern ist der Einsatz von Innensechskant-Bits in der DIN3126 C4 oder C6.3 Form üblich. C4 Bitantriebe haben einen Durchmesser von 4 Millimetern, C6.3 entsprechend 6.3 Millimeter und C8 8 Millimeter. Erkennungsmerkmal der C-Form Bits ist der durchgängige Sechskant-Antrieb.

E-Antrieb bei Außensechskant-Bits üblich

Bei Außensechskant-Bits ist der E-Antrieb eine sehr gängige Ausführung. Der E-Form-Antrieb ist ein Sechskant-Antriebselement, das durch eine Nut in zwei Segmente geteilt wird. Diese Bits kommen ohne einen Bithalter aus. Vorgesehen sind diese für den direkten Maschinenanschluss. Jedoch nutzen Sie diese Bits gegebenenfalls auch mit einem passenden Universal-Adapter. Andere Antriebsvarianten sind meist für den direkten Maschinenanschluss konzipiert.

Die Schlüsselweite

Sechskant-Schrauben und -Muttern haben eine definierte Weite. Diese kann in Millimetern gemessen werden. Dann kann zur Suche des passenden Außensechskant-Bits eine Umrechnungstabelle oder ein Umrechnungstool hilfreich sein. Schlüsselweiten über 13 Millimeter sind bei Bits unüblich. Für Schraubanwendungen mit höheren Schlüsselweiten ist der Einsatz von Schlüsseln oder Ratschen mit entsprechender Nuss angezeigt.

Die Bitlänge

Bits unterschiedlicher Länge erlauben den Einsatz bei unterschiedlichen Anwendungen. Prüfen Sie für Ihr individuelles Szenario die optimale Bitlänge. Für gewöhnliche Schraubanwendungen ohne spezielle Anforderungen ist der Einsatz gewöhnlicher Bitlängen ratsam. Diese liegen für Außensechskant-Bits um die 50 bis 55 Millimeter.

Tipps zum Kauf von Außensechskant-Bits

  • Achten Sie auf einen passenden Antrieb des Bits. Insbesondere beim direkten Maschinenanschluss treten immer wieder Hersteller- oder Geräteabhängigkeiten auf.
  • Einfache Außensechskant-Bits eignen sich insbesondere für schnelle, kraftarme Anwendungen bei kleinen Schlüsselweiten. Prüfen Sie bei kraftaufwendigen Anwendungen und für große Schlüsselweiten den Einsatz von Schlüsseln, manuell betriebenen Ratschen oder Druckluft-Ratschen.
  • Vor dem Kauf einer Einzelbit-Sammlung ist es ratsam, den Erwerb eines Bitsets zu erwägen. Dies kann wirtschaftlich sein und Sie haben so eine Vielzahl von unterschiedlichen Bits zu Hand.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.