Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05060286001 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05060286001 Steckschlüsselaufsatz
Wera 05060286001 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77555633
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060286001
EAN/GTIN:
     4013288016614
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 "
Steckschlüssel-Bits Größen
1/4"
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.