Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, ...
Messing-Verlängerungsdüse 165 mm Robuster Metallkörper mit Soft-Touch-Gummierung Gut dosierbares Luftventil Inkl. Euro-Stecknippel SB-verpackt Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Dü...
Gebogen, Stahl vernickelt, Länge 110 m Bohrungs-Ø: 2,3 mm Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend ...
Die klassische Blaspistole mit Messing-Verlängerungsdüse Ø 3 mm SB-verpackt Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlä...
Blaspistole, Kunststoff, mit Kurzdüse, G 1/4 innen, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, ...
Breiter Luftstrahl und hohe Blaskraft Bohrungs-Ø: 2,5 mm Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend f...