Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Blaspistole, Kunststoff, Verl.rohr, Schutzkappe, Nippel NW 7,2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602018076
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     52 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, Schutzkappe, Nippel NW 7,2 - 7,8, Betriebstemp. -20°C bis 45°C, PN max. 10 bar

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Die Blaspistolen werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Betriebstemperatur max.:
45 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, blaspistole riegler 10 bar, abblashahn riegler, ausblaspistole, Kunststoffausblaspistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.