Blaspistole BP • Handliche robuste Alu-Ausführung • 1/4"-Luftanschluss • Geeignet für viele Anwendungen in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus • Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zug...
2112100, Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole. Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen. In verschiedenen Ausführungen erhä...
Aircraft 2112125 Profi-Blaspistole mit 800 mm Blasrohr Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglich...
2102130, Handliche Ausblaspistole für kleine Ausblasarbeiten. Betätigung durch leichten Druck auf die Pistolenspitze. Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar. Lieferumfang: Kupplungsstecker., ...
Aircraft 2102180 Profi-Blaspistole aus Aluminium Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stel...
Aircraft 2102190 Profi-Blaspistole Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen In verschi...
Aircraft 2102100 Profi-Blaspistole Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen In verschi...
Aircraft 2112124 Profi-Blaspistole mit 500 mm Blasrohr Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglich...
Aircraft 2112122 Profi-Blaspistole mit Venturidüse Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche St...
Aircraft 2102170 Profi-Blaspistole mit Injektordüse Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche S...
Aircraft 2102185 Blaspistole 1000 mm langes Blasrohr und Seitenstrahldüse sorgen für die optimale Reinigung von schwer zugänglichen Stellen Luftanschluss kann wahlweise am Kopf oder Griff erfolgen...
Aircraft 2112121 Profi-Blaspistole mit gummiummantelter Düsenspitze Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schw...
Aircraft 2112123 Profi-Blaspistole mit 250 mm Blasrohr Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglich...
Aircraft 2112130 Profi-Blaspistole mit Regelschraube Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche ...