| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286643 Herst.-Nr.: 2102170 EAN/GTIN: 9006248003422 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2102170 Profi-Blaspistole mit Injektordüse - Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
- Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
- PRO-Modelle für den professionellen Einsatz
- Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker
Besondere Ausstattungsmerkmale: - Injektordüse mit ca. 100 % höherem Luftstrom durch Venturi-Prinzip
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-08-04 | HerstellerNr: | 2102170 | Werksnummer: | 2102170 | Länge netto mm: | 375,00 | Breite netto mm: | 127,00 | Höhe netto mm: | 28,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,10* | € 15,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,12* | € 15,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,00* | € 40,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|