6-kant mit Innenvierkant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 13 mm Abmessungen / Länge: 56.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg Für...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
BGS 6900-17 Einsteck-Maulschlüssel für Aufnahme 9 x 12mm Beschreibung: Maulschlüssel Einsteckwerkzeug für Aufnahme 9 x 12mm u. a. passend für Drehmomentschlüssel BGS 2809 und BGS 2810 aber auch für...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 13 mm Abmessungen / Länge: 39 mm Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Für Ha...