Anwendung:Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Antrieb:14x18 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme Ausführung:Selbstjustierender Maulschlüssel mit Rats...
für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren verchromt Lieferung ohne Knarre Achtung! Veränderte Einstel...
BGS 6900-13 Einsteck-Maulschlüssel für Aufnahme 9 x 12mm Beschreibung: Maulschlüssel Einsteckwerkzeug für Aufnahme 9 x 12mm u. a. passend für Drehmomentschlüssel BGS 2809 und BGS 2810 aber auch für...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
geeignet für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern passend für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm Aufnahme Vierkant-Einsteckwerkzeug mit Stiftsicherung robuste Ausführung Aufnahme: 9 x 12 mm Schlüs...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 22 mm Abmessungen / Länge: 61 mm Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg Für H...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...