Regal-Bodenwanne, 240 l Auffangvolumen, LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm, mit Gitterrost, feuerverzinkt. Umrüsten bestehender Regalsysteme zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager. Bodenwannen werden unter...
Mit der AW 1000-2/PE von Bauer inklusive Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 2 x 1000 l IBC-Container sicher verstauen können. Dieses Produkt eignet si...
Regal-Bodenwanne, 240 l Auffangvolumen, LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm, mit Gitterrost, orange lackiert. Umrüsten bestehender Regalsysteme zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager. Bodenwannen werden unt...
Die Auffangwanne AW 1000-2/PE von Bauer mit Gitterrost in Resedagrün RAL 6011 hat ein Aufnahmevolumen von 1000 l und bietet Raum für 2 x 1000 l IBC-Container. Dieses Produkt eignet sich für die Lag...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x225 mm, mit Gitterrost, resedagrün RAL 6011 | UP2256 Regal Auffangwanne aus Stahl mit Gitterrost Modell: Fasslagerung LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm Au...
Die Auffangwanne AW 1000-2/PE in Gelborange RAL 2000 von Bauer kann 1000 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 1000 l IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost gelie...
GFK-Paletten-Auffangwanne, ohne Zulassung, mit Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Passen...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x225 mm, ohne Gitterrost, feuerverzinkt | UP2300 Regal Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost Modell: Fasslagerung LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm Auffan...
Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l oder Kleingebinden Ausführung - Konstruktion aus 3 mm Stahlblech - 100 mm Unterfahrhöhe - konische Bauform - ineinander stapelbar - verstärkt durch beidseitig...
Mit der AW 1000-2/PE von Bauer inklusive Gitterrost in Feuerrot RAL 3000 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 2 x 1000 l IBC-Container sicher verstauen können. Beim Handling von schädl...
GFK-Paletten-Auffangwanne, ohne Zulassung, ohne Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Passe...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x225 mm, ohne Gitterrost, gelborange RAL 2000 | UP2248 Regal Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost Modell: Fasslagerung LxBxH 2150 x 1300 x 225 mm ...
Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter). Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kat...
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz, 1000 l, für 2 x IBC/KTC, LxBxH 2665 x 1315 x 440 mm, verzinkt. Zur Lagerung aggressiver, ätzender, entzündbarer Medien wie Säuren, Laugen, Chemikalien, Öle. Robus...