Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1...
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung, LxBxH 800 x 800 x 545 mm, ohne Rost, rot RAL 3000. Ohne Rost platzsparend stapelbar. Besonders robust und langlebig durch zweiseitige Randprofilierung. Einf...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x505 mm, ohne Gitterrost, Längeichtblau RAL 5012 | UP2280 Regal Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost Modell: IBC/KTC-Lagerung LxBxH 2150 x 1300 x ...
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung, LxBxH 800 x 800 x 545 mm, ohne Rost, feuerverzinkt. Ohne Rost platzsparend stapelbar. Besonders robust und langlebig durch zweiseitige Randprofilierung. Ein...
GFK-Boden-Auffangwanne, 2 x 200-l-Fässer, ohne Zulassung, ohne Gitterrost. Für 60- und 200-Liter-Fässer. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x505 mm, ohne Gitterrost, resedagrün RAL 6011 | UP2281 Regal Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost Modell: IBC/KTC-Lagerung LxBxH 2150 x 1300 x 505...
Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1...
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung, LxBxH 1200 x 800 x 415 mm, ohne Rost, blau RAL 5012. Ohne Rost platzsparend stapelbar. Besonders robust und langlebig durch zweiseitige Randprofilierung. Ei...
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x505 mm, ohne Gitterrost, mausgrau RAL 7005 | UP2282 Regal Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost Modell: IBC/KTC-Lagerung LxBxH 2150 x 1300 x 505 m...
Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1...
Die Auffangwanne AO-2 von Bauer in Mausgrau RAL 7005 hat ein Aufnahmevolumen von 246 l. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Pr...
Regal-Bodenwanne, 1000 l Auffangvolumen, LxBxH 2150 x 1300 x 505 mm, mit Gitterrost, rot lackiert. Umrüsten bestehender Regalsysteme zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager. Bodenwannen werden unter...
Stahl-Auffangwanne mit Randprofilierung, LxBxH 1200 x 800 x 415 mm, ohne Rost, grün RAL 6011. Ohne Rost platzsparend stapelbar. Besonders robust und langlebig durch zweiseitige Randprofilierung. Ei...