Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Paletten-Auffangwanne, ohne Zulassung, mit Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-122948
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10385
EAN/GTIN:
     4052886326886
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne, ohne Zulassung, mit Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost.

Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Passend auf Euro-Paletten - für Kleingebinde sowie 60-/120-Liter-Fässer. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff - korrosionsbeständig. Niedrige Bauhöhe für einfaches Fasshandling.

GFK-Recyclat - spart Ressourcen. Zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung zur Lagerung gewässergefährdender und brennbarer Medien. Mit Gummi-Arretierungsnocken am Wannenboden Zum festen Aufsatz auf Euro-Paletten. Besonders zur Einlagerung in Palettenregalen und zum Transport.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahl-Gitterrost
Kapazität Fässer:
6x60 l, 2x120 l
Auffangvolumen:
150 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
208 mm
Kapazität Paletten:
1 Stück (800x1200 mm)
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, CEMO, 122948 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,45*
€ 267,82*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 225,07*
€ 267,91*
€ 4,95*
ab € 226,34*
€ 270,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 277,48*
Frei Haus
ab € 283,33*
€ 332,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.