Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne mit Gitterrost, 1800 x 800 mm, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134872
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2050, LACK. GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462022713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von max. 3 Fässern (200 Liter), auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), gemäss StawaR, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Masse: L 1800 x B 800 x H 275 mm
  • Auffangvolumen: 202 l
  • Ausführung: mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m-²)
  • Gewicht: 86 kg lackiert / 90 kg verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, 134872, 134872-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,51*
€ 349,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,57*
€ 351,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 388,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 396,84*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 428,52*
€ 485,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-2
ab € 221,93*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-1
ab € 222,34*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-3
ab € 222,68*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-5
ab € 223,04*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-4
ab € 222,41*
Ähnlich
Bauer
4471-73-0000-7
ab € 253,72*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-2
ab € 302,81*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-1
ab € 301,46*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-3
ab € 302,59*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-4
ab € 301,39*
Ähnlich
Bauer
4471-72-0000-7
ab € 337,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.