Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTC aus Stahl für IBC mit Abfüllbock ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen s...
Kleingebindewanne mit Lochblechrost • Aus 3 mm verzinktem Stahlblech • Für die Lagerung von Kleingebinden bis 60 Liter • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen, verzinkten Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in versch...
Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, Auffangvolumen 31 l Mithilfe der Steinbock® Kleingebindewanne aus PE arbeiten Sie sicher mit Gefahrstoffen der GHS-Kategorien 1-4 und verhindern Umweltverschmut...
9900065597, Palettenwanne Stahl, feuerverzinkt Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet. , Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschw...
AW 1000/SW, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritz...
PE-Auffangwanne Zur Lagerung unter Dach geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe Bauweise der Wanne behördlich zugelassen für 2 x 60-Liter-Fass Auffangvolumen 60 l Höhe x Breite x Tiefe 41...
Die Auffangwanne AWA 31 von Bauer inklusive Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 bietet Stauraum für 3 x 100 Liter IBC-Container. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen ...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTC aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen, verzinkten Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in versch...
Steinbock® Kleingebindewanne aus PE, Auffangvolumen 43 l Mithilfe der Steinbock® Kleingebindewanne aus PE arbeiten Sie sicher mit Gefahrstoffen der GHS-Kategorien 1-4 und verhindern Umweltverschmut...
AW 1000/SW, lackiert, RAL 5012 Lichtblau Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Sprit...
Die Auffangwanne AWA 31 in Resedagrün RAL 6011 von Bauer ist für die Unterbringung von bis zu 3 x 100 Liter IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Schaffen Sie Sicherheit ...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTC aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an...