| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830101521 Herst.-Nr.: KGW LR 2, verzinkt EAN/GTIN: 4053569250399 |
| |
|
| | |
| Kleingebindewanne mit Lochblechrost • Aus 3 mm verzinktem Stahlblech • Für die Lagerung von Kleingebinden bis 60 Liter • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4 • Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR) • Einfach einsetzbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | KGW LR 2, verzinkt | Herstellername: | Bauer GmbH | Maße B x T x H: | 940 x 470 x 60 mm | Auffangvolumen: | 25 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,96* | € 155,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,39* | € 157,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,41* | € 160,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,09* | € 195,32* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,98* | € 466,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|