Lichterkette 4m mit 1 Lampenfassung weiß innen und außen, Gummikabel 2x1mm², mit fertig montierter Fassung E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesa...
LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM Die Osram Lichterkette mit den farbwechselnden LEDs ist die farbenfrohe Weihnachtsbeleuchtung, als auch Attraktion auf jeder Party, au...
Flashlights Erweiterungsset,400 LEDs, transparent, IP 44 Erweiterungsset, Flashlights Lichterkette mit 400 energiesparenden LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Dank IP44 eignet sich diese Lichterkette i...
Lichterkette mit 8 Lampenfassungen schwarz innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und –kupplung zur Erweiterung bis ...
Illu-Lichterkette schwarz mit 20 Fassungen 10m innen und außen, Illukabel H05RNH2-F 2x1,5mm² mit fertig montierten Illu-Fassungen E27 mit Dichtringen (inklusive Ersatz-Dichtringe), Anschlussstecker...
Lichterkette mit 8 Lampenfassungen weiß innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und –kupplung zur Erweiterung bis 100...
Illu-Lichterkette schwarz mit 50 Fassungen 50m innen und außen, Illukabel H05RNH2-F 2x1,5mm² mit fertig montierten Illu-Fassungen E27 mit Dichtringen (inklusive Ersatz-Dichtringe), Anschlussstecker...
MHB LED-Lichterkette 'Professional' 500 flg. innen und außen, mit Netzteil 31V IP44 und hochleistende Doppelchip-LEDs Ø3mm, Leitung aus massivem, flexiblem Metalldraht, zur individuellen Gestaltung...
Christmas United LED Lichterkette 2in1 mit Frosty Silver Weihnachtskugeln -innen/außen Edle Lichterkette die nicht nur für eine festliche Beleuchtung sorgt, sondern durch die daran angebrachten Chr...