| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829837155 Herst.-Nr.: 64409 EAN/GTIN: 8024199064409 |
| |
|
| | |
| LED Lichterkette 500 kaltweiße LED innen und außen, mit Netzteil 31V IP44, IR-Fernbedienung, Reichweite ca. 4m, Batteriebetrieb 1xCR2025 inklusive, mit Steuerbox für 7 Lichteffekte, 4 Helligkeitsstufen, Dauerlicht und Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 8 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Leitung und Fassung grün
Abstand der Lichter 10cm, beleuchtete Länge 50,5m, Gesamtlänge 54,5m 500 LEDs weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 500 lampen, LED, 500, kaltweiße, 64409 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 47,51* | € 64,36* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,61* | € 105,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|