Kanlux Partylichterkette "GRL 15M" 15,75 Meter 15 x E27 IP44 SchwarzPartylichterkette für den Innen- und Außenbereich. Die Lichterkette mit 2x1,5mm²-Kabel ist für Leuchtmittel bis max. 10W pro Fass...
TRU COMPONENTS TC-9744120 Linear IC 132 mA Bulk Linear IC Hoher Wirkungsgrad: 83 % (typischer Wert), kann die Solarzellen voll ausnutzen Weniger Peripheriegeräte: nur eine Induktionsspule ist erfor...
24V-System LED Lichterkette Flash ww 5m outdoor LED Lichterkette (System24), 49 Lichtpunkte, Leuchtmittel im Abstand von ca. 10 cm - Flash, warmweiß, 5m, für den Außenbereich IP44 - innen und außen...
Firelamp LED Lichterketten Verlängerung 10m warmweiß DIM - Outdoor - ohne Trafo Passende Verlängerung führ Ihre LED Mini-Lichterkette von Firelamp, hier mit einer Länge von 10m und einer warmweißen...
LED Lichterkette 500 bernsteinfarbene LED innen und außen, mit Netzteil 31V IP44, IR-Fernbedienung, Reichweite ca. 4m, Batteriebetrieb 1xCR2025 inklusive, mit Steuerbox für 7 Lichteffekte, 4 Hellig...
TRU COMPONENTS TC-9744124 Linear IC 300 mA Bulk Linear IC Hoher Wirkungsgrad: 83 % (typischer Wert), kann die Solarzellen voll ausnutzen Weniger Peripheriegeräte: nur eine Induktionsspule ist erfor...
Hellum LED-Baummantel "Quick Lights" 3,6W 220 LED's Warmweiß IP44 LED-Baummantel für den Innen- und Außenbereich. 10 Stränge mit jeweils 22 LED`s sind an einem Ring fixiert, der über die Baumspitze...
LED Lichterkette 500 bunte LED innen und außen, mit Netzteil 31V IP44, IR-Fernbedienung, Reichweite ca. 4m, Batteriebetrieb 1xCR2025 inklusive, mit Steuerbox für 7 Lichteffekte, 4 Helligkeitsstufen...