Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED MINI LICHTERKETTE AUSSEN WW VERLÄNGERUNG 3m 60910 20 Brennstellen 15cm Fassungsabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED MINI LICHTERKETTE AUSSEN WW VERLÄNGERUNG 3m 60910 20 Brennstellen 15cm Fassungsabstand
LED MINI LICHTERKETTE AUSSEN WW VERLÄNGERUNG 3m 60910 20 Brennstellen 15cm Fassungsabstand
LED MINI LICHTERKETTE AUSSEN WW VERLÄNGERUNG 3m 60910 20 Brennstellen 15cm Fassungsabstand
Artikel-Nr.:
     2338H-FF_5028102374602_
Hersteller:
     Firelamp
Herst.-Nr.:
     37460
EAN/GTIN:
     5028102374602
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

Firelamp 10m LED Mini-Lichterkette 20-tlg. outdoor indoor mit Trafo warmweiß DIM

Mit dieser Mini-LED-Lichterkette können Sie Ihre Außenbeleuchtung noch individueller gestalten, denn durch den Trafo kann das Licht Stufenweise gedimmt werden. So können Sie sich zwischen vier Lichtstufen entscheiden und bei Bedarf wechseln. Auf einer Gesamtlänge von 10m sind 100 LED-Brennstellen angebracht, mit jeweils 10cm Abstand. Das warmweiße Licht wirkt besonders angenehm und verleiht Ihrem Zuhause eine tolle Atmosphäre. Diese Lichterkette ist sowohl für den Innen- als auch Außengebrauch geeignet.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 10000
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: grün
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
10000 / / / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.